3M 7200-32x14 kuorintatyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 kpl | AE8NXG 6ENF9

3M 7200-32x14 kuorintatyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE8NXG Malli: 7200-32x14Ristiviite: 6ENF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyyny
VäriMusta
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko32 "x 14"
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.61
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M 7300 kuorintatyyny 13 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJR 3U064 7300Nylon13 "€95.13
3M 7300 strippaustyyny 15 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJT 3U065 7300Nylon15 "€127.06
3M 7300 kuorintatyyny 17 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJU 3U066 7300Nylon17 "€157.40
3M 7300 kuorintatyyny 19 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJV 3U067 7300Nylon19 "€172.97
3M 7300 strippaustyyny 20 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJW 3U068 7300Nylon20 "€192.61
3M 7200 kuorintatyyny 13 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJX 3U069 7200Kuitukangas nailon / polyesterikuitu13 "€56.88
3M 7200 kuorintatyyny 14 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJY 3U070 7200Kuitukangas nailon / polyesterikuitu14 "€57.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7200-32x14 kuorintatyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 pk
€246.62 / yksikkö