Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7300 kuorintatyyny 17 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJU 3U066

3M 7300 kuorintatyyny 17 tuumaa musta, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TJU Malli: 7300Ristiviite: 3U066
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
€157.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriMusta
MateriaaliNylon
Koko17 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
3M 7300 kuorintatyyny 13 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJR 3U064 7300Nylon13 "€95.13
3M 7300 strippaustyyny 15 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJT 3U065 7300Nylon15 "€127.06
3M 7300 kuorintatyyny 19 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJV 3U067 7300Nylon19 "€172.97
3M 7300 strippaustyyny 20 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJW 3U068 7300Nylon20 "€192.61
3M 7200 kuorintatyyny 13 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJX 3U069 7200Kuitukangas nailon / polyesterikuitu13 "€56.88
3M 7200 kuorintatyyny 14 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJY 3U070 7200Kuitukangas nailon / polyesterikuitu14 "€57.04
3M 7200 strippaustyyny 15 tuumaa musta, 5 kpl | AD2TJZ 3U071 7200Kuitukangas nailon / polyesterikuitu15 "€61.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7300 kuorintatyyny 17 tuumaa musta, 5 kpl
€157.40 / yksikkö