Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6900 Uudelleenkäytettävä kokokasvonaamio, iso, 4-pistehihna | AD8EDN 4JG19

3M 6900 Uudelleen käytettävä kokokasvonaamio, iso, 4 pisteen hihna

Varastossa
Tuote: AD8EDN Malli: 6900Ristiviite: 4JG19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähän huollettavaa kokokasvohengityslaite
Mukana patruunatEi
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni / kestomuovinen elastomeeri
Pään valjaiden materiaaliTermoplastinen elastomeeri
KokoL
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 6700 uudelleenkäytettävä hengityssuojain, koko kasvot, 4 piste, pieni | AD8EDL 4JG17 6700S€343.74
3M 6800 uudelleenkäytettävä hengityssuojain, koko kasvot, keskikokoinen | AD8EDM 4JG18 6800M€334.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6900 Uudelleen käytettävä kokokasvonaamio, iso, 4 pisteen hihna
€343.74 / yksikkö