Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 07975 Maalareiden työkalujäykkä 2-1 / 2 hiiliteräs | AH8DBW 38HT01

HYDE 07975 Painters Tool jäykkä 2-1/2 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8DBW Malli: 07975Ristiviite: 38HT01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu
Terän pituus3.375 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppi5 1-in
Terän leveys2.5 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä2
Kokonaispituus7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: jäykkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiVärikahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
HYDE 01870 Painters Tool jäykkä 2-1 / 2 hiiliteräs | AH8DBE 38HR84 018703.5 "6-in-1, Full TangMusta / hopea4"Nylon7 5 / 16 "€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 07975 Painters Tool jäykkä 2-1/2 hiiliteräs
€25.37 / yksikkö