Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 610-3/4X60 umpimusta liukuesteteippi, 3/4 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkeaa alumiinioksidia | CE9FZK 21YT71

3M 610-3/4X60 kiinteä musta liukuesteteippi, 3/4 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CE9FZK Malli: 610-3/4X60Ristiviite: 21YT71

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€64.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
taustamuovikalvo
Hohtaa pimeässäEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Suorituskyky Temp.Jopa 175 astetta F.
Nauhan väriMusta
Paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveystaustaVäriHinta
3M 610 liukuestenauha musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 50 pk | AE3BCJ 5AN41 610Jopa 300 astetta F43 oz. / TuumaaKumihartsi23 paunaa / tuumaa2.3 milj.6"-Musta€458.71
3M 7705 Amme ja suihku liukuesteteippi valkoinen, 50 pk | AE7YHZ 6BT82 7705--VinyyliLight Duty-3 / 4 "-Valkoinen€101.10
3M 510 Mukautuva liukuesteteippi Musta 2ft, 50 Pk | AE7YKF 6BV20 51040 astetta 175 astetta F30 oz. / TuumaaKumi-36 milj.6"AlumiinifolioMusta€661.30
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 6 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FFZ 54DF12 613-----6"--€423.64
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 4 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FGA 54DF10 613-----4"--€269.72
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 3 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkeaa alumiinioksidia | CE9FGB 54DF09 613-----3"--€223.24
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 2 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkeaa alumiinioksidia | CE9FGC 54DF08 613-----2"--€147.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 610-3/4X60 kiinteä musta liukuesteteippi, 3/4 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi
€64.48 / yksikkö