Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7705 Amme ja suihku liukuesteteippi valkoinen, 50 pk | AE7YHZ 6BT82

3M 7705 Kylpyamme- ja suihkuteippi, valkoinen, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE7YHZ Malli: 7705Ristiviite: 6BT82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyamme ja suihku liukastumisenesto
tarttuvaVinyyli
VäriValkoinen
Pituus17 "
MateriaaliGrit päällystetty vinyyli
ShapeKuori
VetolujuusLight Duty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveystaustaVäriHinta
3M 610 liukuestenauha musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 50 pk | AE3BCJ 5AN41 610Jopa 300 astetta F43 oz. / TuumaaKumihartsi23 paunaa / tuumaa2.3 milj.6"-Musta€458.71
3M 510 Mukautuva liukuesteteippi Musta 2ft, 50 Pk | AE7YKF 6BV20 51040 astetta 175 astetta F30 oz. / TuumaaKumi-36 milj.6"AlumiinifolioMusta€661.30
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 6 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FFZ 54DF12 613-----6"--€423.64
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 4 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FGA 54DF10 613-----4"--€269.72
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 3 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkeaa alumiinioksidia | CE9FGB 54DF09 613-----3"--€223.24
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 2 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkeaa alumiinioksidia | CE9FGC 54DF08 613-----2"--€147.55
3M 613 raidallinen musta/keltainen liukuesteteippi, 12 tuumaa x 60.0 jalkaa, 60 karkea alumiinioksidi | CE9FGD 54DF13 613-----7"--€745.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7705 Kylpyamme- ja suihkuteippi, valkoinen, 50 kpl
€101.10 / yksikkö