Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5919 korkean suorituskyvyn hitsausliina | AC3XZR 2XJW4

3M 5919 Tehokas hitsausliina

Varastossa
Tuote: AC3XZR Malli: 5919Ristiviite: 2XJW4
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
€626.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausliina
Korkeus80 "
Leveys4 '9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helppo käsitellä ja kevyt hitsausliina, joka suojaa kuumuudelta, liekiltä, ​​hitsaus roiskeilta ja hiomakipinöiltä polttamatta materiaalia
    • Erittäin helppo puhdistaa harjalla tai vain ravistamalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5919 Tehokas hitsausliina
€626.55 / yksikkö