Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 56288 Psa levyrulla Ei-reikä 1-1/4 tuumaa A7g Sc, 4 pk | AC2EDW 2JDV4

3M 56288 Psa Disc Roll Ei-reikä 1-1/4 tuumaa A7g Sc, 4 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EDW Malli: 56288Ristiviite: 2JDV4
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
€2,581.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineSilikonikarbidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
TaustamateriaaliElokuva
TaustapainoC
VäriVioletti
Levy Dia.1.25 "
Levyt per rulla500
LuokkaErittäin karkea
sisuA7
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiTaustapainoLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 06223 Psa levyrulla monireikäinen 5 tuumaa P1000g, 4 pk | AC2EER 2JEE1 06223AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattu, stearaatti3 milj5"Erittäin hieno1000Monireikä€591.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 56288 Psa Disc Roll Ei-reikä 1-1/4 tuumaa A7g Sc, 4 Pk
€2,581.03 / yksikkö