Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06223 Psa levyrulla monireikäinen 5 tuumaa P1000g, 4 pk | AC2EER 2JEE1

3M 06223 Psa Disc Roll Monireikäinen 5 tuumaa P1000g, 4 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EER Malli: 06223Ristiviite: 2JEE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€591.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, hartsiliimattu, stearaatti
TaustamateriaaliElokuva
Taustapaino3 milj
VäriVioletti
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu1000
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiTaustapainoLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 56288 Psa levyrulla Ei-reikä 1-1/4 tuumaa A7g Sc, 4 pk | AC2EDW 2JDV4 56288SilikonikarbidiSuljettu takkiC1.25 "Erittäin karkeaA7Ei reikää€2,581.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06223 Psa Disc Roll Monireikäinen 5 tuumaa P1000g, 4 Pk
€591.56 / yksikkö