3M 5624204 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35

3M 5624204 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 5 Gpm, 125 Psi

Varastossa
Tuote: CE9RZQ Malli: 5624204Ristiviite: 54EK35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,772.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodatinjärjestelmä
VäriValkoinen
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus5 gpm
PäämateriaaliIsoplast
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F
mikronia5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys5 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus24 1 / 4 "
kokonaisleveys23 1 / 2 "
Painehäviö1 psi
vähentääKloramiinit, kloori, haju ja asteikko, sedimentti, maku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuserämikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
3M 5624506 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, polypropeeni, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 gpmVesisuodatinjärjestelmä55"23 1 / 2 "14 "Kloramiinit, kloorin maku ja haju, sedimentti€1,218.16
3M 5625501 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,548.00
3M 5624301 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,271.60
3M SF165 polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmEsisuodatinjärjestelmä35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Kloori, Haju, Asteikko, Sedimentti, Maku€1,002.71
3M 5624102 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€2,370.91
3M 5624201 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 gpmEsisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Bakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku€1,768.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5624204 Polypropeeniesisuodatinjärjestelmä, 3/4 tuuman NPT, 5 Gpm, 125 Psi
€1,772.16 / yksikkö