Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 3mm, 100 pk | AD6JTU 45K129

3M 5559 Vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 3mm, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6JTU Malli: 5559Ristiviite: 45K129

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut nopean vedenvaihdon osoitinnauha
Tartunnan lujuus34 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Halkaisija3mm
Pituus3"
MateriaaliPaperi
Suorituskyky Temp.-40 astetta 65 astetta C.
ShapeYmpyrä
Paksuus5 milj.
Leveys3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösiirto Tulostettava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 2mm, 100 pk | AD6JTR 45K127 55592mm2"Ympyrä2mm€62.38
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 2mm, 100 pk | AD6JTT 45K128 5559-2"Neliö2mm€65.66
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 3mm, 100 pk | AD6JTV 45K130 5559-3"Neliö3mm€72.15
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4.5mm, 100 pk | AD6JTW 45K131 55594.5mm4.5 "Ympyrä4.5mm€146.12
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 4.5 mm, 100 pk | AD6JTX 45K132 5559-4.5 "Neliö4.5mm€146.12
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4mm, 100 pk | AD6JTY 45K133 55594mm4"Ympyrä4mm€129.94
3M 5559 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 4mm, 100 pk | AD6JTZ 45K134 5559-4"Neliö4mm€123.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5559 Vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 3mm, 100 kpl
€68.54 / yksikkö