Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia | AA6VUT 15C427

3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6VUT Malli: 5413Ristiviite: 15C427
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
€50.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus22 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriKeltainen
Pituus36 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus2.7 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUK 15C420 54135 yd.1 / 2 "€26.34
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUL 15C421 54135 yd.1 / 4 "€12.88
3M 5413 -kalvoteippi, polyimidinkeltainen, 1 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUM 15C422 54135 yd.1"€47.04
3M 5413 kalvoteippi, polyimidi, keltainen, 2 tuumaa x 5 jaardia AA6VUN 15C423 54135 yd.2"€95.08
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUP 15C424 54135 yd.3 / 4 "€39.03
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUQ 15C425 54135 yd.3 / 8 "€18.68
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VUR 15C426 541336 yd.1 / 2 "€108.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia
€50.15 / yksikkö