Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 5413 kalvoteippi, polyimidi, keltainen, 2 tuumaa x 5 jaardia AA6VUN 15C423

3M 5413 Film Tape Polyimidi Oranssi 2 tuumaa x 5 jaardia

Tuotenumero: AA6VUN Malli: 5413Ristiviite: 15C423
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 13

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€78.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus22 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriKeltainen
Pituus5 yd.
Materiaalipolyimidi
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus33 paunaa / tuumaa
Paksuus2.7 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUK 15C420 54135 yd.1 / 2 "€19.80
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUL 15C421 54135 yd.1 / 4 "€10.68
3M 5413 -kalvoteippi, polyimidinkeltainen, 1 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUM 15C422 54135 yd.1"€34.22
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUP 15C424 54135 yd.3 / 4 "€32.09
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 3/8 tuumaa x 5 jaardia | AA6VUQ 15C425 54135 yd.3 / 8 "€15.60
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6VUR 15C426 541336 yd.1 / 2 "€90.58
3M 5413 kalvoteippi polyimidi keltainen 1/4 tuumaa x 36 jaardia | AA6VUT 15C427 541336 yd.1 / 4 "€42.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5413 Film Tape Polyimidi Oranssi 2 tuumaa x 5 jaardia
€78.88 / yksikkö