Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 51151 Compound Pad Waffleface 3-1/4 Foam, 50 pk | AB9WUF 2FXN7

3M 51151 Compound Pad Waffleface 3-1/4 Foam, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WUF Malli: 51151Ristiviite: 2FXN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty pad vohvelipinnoilla
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Halkaisija3.25 "
Materiaalivaahto
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPaksuusHinta
3M 51076 Yhdistelmätyyny Waffleface 5-1/4 Foam, 50 pk | AB9BVK 2AYT3 510765.25 "1.125 "€1,163.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51151 Compound Pad Waffleface 3-1/4 Foam, 50 pk
€713.28 / yksikkö