3M 51076 Yhdistelmätyyny Waffleface 5-1/4 Foam, 50 pk | AB9BVK 2AYT3

3M 51076 Compound Pad Waffleface 5-1/4 Foam, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9BVK Malli: 51076Ristiviite: 2AYT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty pad vohvelipinnoilla
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Halkaisija5.25 "
Materiaalivaahto
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.23
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPaksuusHinta
3M 51151 Compound Pad Waffleface 3-1/4 Foam, 50 pk | AB9WUF 2FXN7 511513.25 "1"€713.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51076 Compound Pad Waffleface 5-1/4 Foam, 50 pk
€1,163.43 / yksikkö