Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4959 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTH 15C393

3M 4959 VHB nauha 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6VTH Malli: 4959Ristiviite: 15C393
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
€168.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus320 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus75 paunaa / tuumaa
Paksuus120 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4611 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VML 15C279 4611288 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F90 paunaa / tuumaa45 milj.€94.89
3M 4646 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMQ 15C283 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€59.86
3M 4905 VHB -teippi 1 tuumaa x 5 jaardia Kirkas | AA6VND 15C296 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€60.99
3M 4930 VHB -teippi 1 tuuma x 5 jaardin valkoinen | AA6VPE 15C321 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€84.20
3M 4951 VHB-teippi 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRQ 15C377 4951288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinenKiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa45 milj.€136.89
3M 4952 VHB -teippi 1 tuuma x 5 jaardin valkoinen | AA6VRX 15C383 4952400 oz. / TuumaaMatala pintaenergia-akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 160 astetta F80 paunaa / tuumaa45 milj.€118.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4959 VHB nauha 1 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€168.29 / yksikkö