Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4905 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNC 15C295

3M 4905 VHB -nauha 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas

Varastossa
Tuote: AA6VNC Malli: 4905Ristiviite: 15C295
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
€601.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus192 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
Vuoren väriPunainen (painettu)
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus20 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusHinta
3M 4646 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMP 15C282 464625 milj.240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaa5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa€442.18
3M 4905 VHB -teippi 12 tuumaa x 1 piha Kirkas | AA6VNA 15C293 490520 milj.192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa€141.84
3M 4930 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPD 15C320 493025 milj.320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa€857.64
3M 4951 VHB -nauha 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRP 15C376 495145 milj.288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa€1,198.56
3M 4952 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRW 15C382 495245 milj.400 oz. / TuumaaMatala pintaenergia-akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 160 astetta F80 paunaa / tuumaa€1,213.75
3M 4959 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTG 15C392 4959120 milj.320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa€1,362.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4905 VHB -nauha 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas
€601.79 / yksikkö