Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4646 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMP 15C282

3M 4646 VHB nauha 12 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa

Tuotenumero: AA6VMP Malli: 4646Ristiviite: 15C282
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€459.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus240 oz. / Tuumaa
tarttuvaYleiskäyttöinen akryyli
VäriTumman harmaa
Pituus5 yd.
Vuoren väripunainen
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 300 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriHarmaa
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus25 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4905 VHB -teippi 12 tuumaa x 1 piha Kirkas | AA6VNA 15C293 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta1 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€111.80
3M 4905 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNC 15C295 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valinta5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€499.27
3M 4930 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPD 15C320 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€755.18
3M 4951 VHB -nauha 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRP 15C376 4951288 oz. / TuumaaMatalan lämpötilan akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto32 astetta 200 astetta F110 paunaa / tuumaa45 milj.€1,118.91
3M 4959 VHB -teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTG 15C392 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinen5 yd.Kiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€1,275.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4646 VHB nauha 12 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa
€459.29 / yksikkö