3M 465 Liima Transfr Tape Akryyli 2 mil, 24 Pk | AB9HRA 2DEE5

3M 465 Liima Transfr Tape Akryyli 2 mil, 24 Pk

Varastossa
Tuote: AB9HRA Malli: 465Ristiviite: 2DEE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,847.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippi
Tartunnan lujuus25 oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus60 yd.
Liner-materiaaliPolycoated voimapaperi
MateriaaliAkryyli
Suorituskyky Temp.180-astetta F
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.295
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusLiner-materiaaliLeveysHinta
3M 465 Liimasiirtoteippi Akryyli 2 mil Leveys 1-1/2 tuumaa | AF7ZYH 24A663 46525 (27) oz. / Tuumaa60 yd.Tiivistetty voimapaperi1.5 "€95.64
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 48 ​​Pk | CF2UCG 54EN06 465-55 mKraft Paper3 / 4 "€2,366.94
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 36 Pk | CF2UCH 54FI13 465-55 mKraft Paper1"€2,119.27
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 24 Pk | CF2UCJ 54EN42 465-55 mKraft Paper1 1 / 2 "€2,150.36
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 72 Pk | CF2UCK 54EN61 465-55 mKraft Paper1 / 2 "€2,168.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 465 Liima Transfr Tape Akryyli 2 mil, 24 Pk
€2,847.17 / yksikkö