Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 465 Liimasiirtoteippi Akryyli 2 mil Leveys 1-1/2 tuumaa | AF7ZYH 24A663

3M 465 Liima siirtoteippi akryyli 2 mil leveys 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7ZYH Malli: 465Ristiviite: 24A663

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippi
Tartunnan lujuus25 (27) oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus60 yd.
Liner-materiaaliTiivistetty voimapaperi
MateriaaliAkryyli
Suorituskyky Temp.180-astetta F
Paksuus2 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3506910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusLiner-materiaaliLeveysHinta
3M 465 Liima Transfr Tape Akryyli 2 mil, 24 Pk | AB9HRA 2DEE5 46525 oz. / Tuumaa60 yd.Polycoated voimapaperi2"€2,847.17
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 48 ​​Pk | CF2UCG 54EN06 465-55 mKraft Paper3 / 4 "€2,366.94
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 36 Pk | CF2UCH 54FI13 465-55 mKraft Paper1"€2,119.27
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 24 Pk | CF2UCJ 54EN42 465-55 mKraft Paper1 1 / 2 "€2,150.36
3M 465 Liimasiirtoteippi, Kraft Paper Liner, 19 mm x 55 m, 2 mil Paksuus, 72 Pk | CF2UCK 54EN61 465-55 mKraft Paper1 / 2 "€2,168.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 465 Liima siirtoteippi akryyli 2 mil leveys 1-1/2 tuumaa
€95.64 / yksikkö