Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45123 Laajentava rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/2 tuumaa | AB9WTU 2FXJ8

3M 45123 Laajentuva rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 rpm 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9WTU Malli: 45123Ristiviite: 2FXJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentava rumpu
Halkaisija3"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku3000
Varren koko1 / 2 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMateriaaliMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
3M 45130 laajeneva rumpu 1.5 x 2 tuumaa 3000 rpm 1/4 tuumaa | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "2"€13.11
3M 45159 Laajentava rumpu 1/4 x 1/2 tuumaa 23000 rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Laajentava rumpuKumityyny230001 / 8 "1 / 2 "€13.91
3M 45153 Laajentava rumpu 1/2 x 1 tuumaa 15000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Laajentava rumpuKumityyny15,0001 / 4 "1"€5.97
3M 45145 Laajentava rumpu 3/4 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€6.59
3M 45127 Laajentava rumpu 2 x 2 tuumaa 6000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2ECY 2JDN3 451272"Laajentava rumpuKumityyny60001 / 4 "2"€16.76
3M 45139 Laajentava rumpu 1 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2EEU 2JEF3 451391"Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€8.83
3M 45129 Laajentava rumpu 2 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2EEV 2JEF6 451292"Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45123 Laajentuva rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 rpm 1/2 tuumaa
€45.03 / yksikkö