Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45127 Laajentava rumpu 2 x 2 tuumaa 6000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2ECY 2JDN3

3M 45127 Laajentuva rumpu 2 x 2 tuumaa 6000 rpm 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ECY Malli: 45127Ristiviite: 2JDN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentava rumpu
Halkaisija2"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku6000
Varren koko1 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMateriaaliMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
3M 45130 laajeneva rumpu 1.5 x 2 tuumaa 3000 rpm 1/4 tuumaa | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "2"€12.22
3M 45159 Laajentava rumpu 1/4 x 1/2 tuumaa 23000 rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Laajentava rumpuKumityyny230001 / 8 "1 / 2 "€13.36
3M 45153 Laajentava rumpu 1/2 x 1 tuumaa 15000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Laajentava rumpuKumityyny15,0001 / 4 "1"€5.74
3M 45145 Laajentava rumpu 3/4 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€6.10
3M 45123 Laajentava rumpu 3 x 3 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/2 tuumaa | AB9WTU 2FXJ8 451233"Laajentava rumpuKumityyny30001 / 2 "3"€41.92
3M 45139 Laajentava rumpu 1 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2EEU 2JEF3 451391"Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€8.48
3M 45129 Laajentava rumpu 2 x 1 tuumaa 3000 kierrosta minuutissa 1/4 tuumaa | AC2EEV 2JEF6 451292"Laajentava rumpuKumityyny30001 / 4 "1"€11.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45127 Laajentuva rumpu 2 x 2 tuumaa 6000 rpm 1/4 tuumaa
€16.09 / yksikkö