Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 39006 Yhden askeleen puhdistusvaha | AB9FDU 2CTK9

3M 39006 One Step Cleaner Wax

Varastossa
Tuote: AB9FDU Malli: 39006Ristiviite: 2CTK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden askeleen puhtaampi vaha
VäriValkoinen
Säiliön koko16 oz.
container TyyppiMuovi
VOC-sisältöVähemmän kuin 15%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3405300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkonäkö (paksu neste)
    • pH (7.5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 39006 One Step Cleaner Wax
€31.87 / yksikkö