3M 3600 kiillotustyyny 20 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl | AE4WDB 5ND30

3M 3600 kiillotustyyny 20 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE4WDB Malli: 3600Ristiviite: 5ND30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriVaaleanpunainen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko20 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3600 kiillotustyyny 24 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl | AD9HAB 4RU43 360024 "€183.42
3M 3600 kiillotustyyny 19 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl | AE4WDA 5ND29 360019 "€109.06
3M 3600 kiillotustyyny 21 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl | AE4WDC 5ND31 360021 "€125.54
3M 3600 kiillotustyyny 27 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl | AE4WDD 5ND32 360027 "€248.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3600 kiillotustyyny 20 tuumaa vaaleanpunainen, 5 kpl
€117.55 / yksikkö