Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 340-4007 korvatulpat 25db johdollinen metallintunnistin Universal, pari | AB8XHH 2AC59

3M 340-4007 korvatulpat 25 db:n johdollinen metallintunnistin yleiskäyttöinen, pari

Varastossa
Tuote: AB8XHH Malli: 340-4007Ristiviite: 2AC59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Metalli havaittavissaKyllä
Melunvaimennusluokka NRR25 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti1
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliElastomeerinen polymeeri
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoHinta
3M 311-4109 Korvatulpat 32db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AA6NGC 14J695 311-410932 dBpolybagluotiYleismaailmallinen€306.48
3M 340-4017 korvatulpat 25db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AA6PTB 14L954 340-401725 dBpolybaglaipallinenYleismaailmallinen€584.97
3M 318-3000 korvatulpat 28db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AB7PLT 23x920 318-300028 dBpolybagPalkoYleismaailmallinen€312.06
3M 311-4101 korvatulpat 33db Johdollinen Metallintunnistin Suuri, 200 Pk | AC2VUJ 2NFC7 311-410133 dBPoly-laukkusylinteriL€232.92
3M 311-4106 korvatulpat 33db Johdollinen Metallintunnistin Tavallinen, 200 Pk | AC2VUK 2NFC8 311-410633 dBPoly-laukkuKavennettuSäännöllinen€162.79
3M 311-1127 korvatulpat 26db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 100 Pk | AC2VUL 2NFC9 311-112725 dBTyynypakettiPalkoYleismaailmallinen€247.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340-4007 korvatulpat 25 db:n johdollinen metallintunnistin yleiskäyttöinen, pari
€3.46 / yksikkö