Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 311-4109 Korvatulpat 32db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AA6NGC 14J695

3M 311-4109 korvatulpat 32db johdollinen metallintunnistin universaali, 200 pk

Varastossa
Tuote: AA6NGC Malli: 311-4109Ristiviite: 14J695
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
€306.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriHopea
Metalli havaittavissaKyllä
Melunvaimennusluokka NRR32 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti200
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaalipolyuretaani
Shapeluoti
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoHinta
3M 340-4017 korvatulpat 25db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AA6PTB 14L954 340-401725 dBpolybaglaipallinenYleismaailmallinen€584.97
3M 318-3000 korvatulpat 28db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 200 Pk | AB7PLT 23x920 318-300028 dBpolybagPalkoYleismaailmallinen€312.06
3M 340-4007 korvatulpat 25db johdollinen metallintunnistin Universal, pari | AB8XHH 2AC59 340-400725 dBpolybaglaipallinenYleismaailmallinen€3.46
3M 311-4101 korvatulpat 33db Johdollinen Metallintunnistin Suuri, 200 Pk | AC2VUJ 2NFC7 311-410133 dBPoly-laukkusylinteriL€232.92
3M 311-4106 korvatulpat 33db Johdollinen Metallintunnistin Tavallinen, 200 Pk | AC2VUK 2NFC8 311-410633 dBPoly-laukkuKavennettuSäännöllinen€162.79
3M 311-1127 korvatulpat 26db Johdollinen Metallintunnistin Universal, 100 Pk | AC2VUL 2NFC9 311-112725 dBTyynypakettiPalkoYleismaailmallinen€247.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 311-4109 korvatulpat 32db johdollinen metallintunnistin universaali, 200 pk
€306.48 / yksikkö