Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 337DC koukku- ja silmukkahiomalaikka, päällystetty, ei-tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija | CF2AFA 20RU68

3M 337DC koukku ja silmukkahiomalevy, päällystetty, ei-tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija

Varastossa
Tuote: CF2AFA Malli: 337DCRistiviite: 20RU68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriVihreä
LuokkaKeskikokoinen
sisuA300
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriLuokkasisuLeveysHinta
3M 60440258790 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, zirkoniumalumiinioksidi, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KTT 48XD34 60440258790Zirkonia AluminaKangasVihreäKeskikokoinen601 / 2 "€3.12
3M 60440268369 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KTU 30CP13 60440268369KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen801 / 2 "€7.40
3M 60440268138 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KTX 30CN96 60440268138KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen601 / 2 "€5.85
3M 60420006979 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 60 karkeus, keskikokoinen, pinnoitettu | CE9KTZ 5PJA6 60420006979KeraaminenKangasOranssiKeskikokoinen601 / 2 "€4.88
3M 60440295743 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 40 karkeus, karkea, pinnoitettu | CE9KUA 48XD81 60440295743KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssiKarkea401 / 2 "€5.09
3M 60440228165 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 36 karkeus, erittäin karkea | CE9KUB 30CN90 60440228165KeraaminenKangasOranssiErittäin karkea361 / 2 "€9.48
3M 60410012862 Hiomahihna, 24 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, keraaminen, 120 karkeus, hieno, pinnoitettu | CE9KUC 32UM10 60410012862KeraaminenPolyesteri / puuvillaOranssiLoppu1201 / 2 "€4.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 337DC koukku ja silmukkahiomalevy, päällystetty, ei-tyhjiö, 5 tuuman levyn halkaisija
€7.85 / yksikkö