Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 33129 Radial Harjasharja Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 Pk | AB9WND 2FVR6

3M 33129 säteittäinen harjasharja Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WND Malli: 33129Ristiviite: 2FVR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€633.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen harjasharja
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko1.25 "
HarjatyyppiKaarevat harjakset
VäriKeltainen
Halkaisija7.625 "
Kasvojen leveys1"
sisu80
Maks. Kierrosluku6000
TyyppiKirjoita TC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 33129 säteittäinen harjasharja Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 kpl
€633.57 / yksikkö