3M 3200 kiillotustyyny, 19 tuuman persikka, 5 kpl | AD2TKD 3U075

3M 3200 kiillotustyyny, 19 tuuman persikka, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TKD Malli: 3200Ristiviite: 3U075

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriPersikka
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko19 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3200 kiillotustyyny, 20 tuuman persikka, 5 kpl | AD2TKE 3U076 320020 "€120.59
3M 3200 kiillotustyyny, 21 tuuman persikka, 5 kpl | AD2VTT 3UZ71 320021 "€133.27
3M 3200 kiillotustyyny, 27 tuuman persikka, 5 kpl | AD2VTZ 3UZ90 320027 "€239.94
3M 3200 kiillotustyyny, 17 tuuman persikka, 5 kpl | AE2BNK 4WG83 320017 "€90.79
3M 3200 kiillotustyyny, 24 tuuman persikka, 5 kpl | AE2BNL 4WG86 320024 "€175.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3200 kiillotustyyny, 19 tuuman persikka, 5 kpl
€106.21 / yksikkö