Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3200 kiillotustyyny, 17 tuuman persikka, 5 kpl | AE2BNK 4WG83

3M 3200 kiillotustyyny, 17 tuuman persikka, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2BNK Malli: 3200Ristiviite: 4WG83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriPersikka
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko17 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3200 kiillotustyyny, 19 tuuman persikka, 5 kpl | AD2TKD 3U075 320019 "€106.21
3M 3200 kiillotustyyny, 20 tuuman persikka, 5 kpl | AD2TKE 3U076 320020 "€120.59
3M 3200 kiillotustyyny, 21 tuuman persikka, 5 kpl | AD2VTT 3UZ71 320021 "€133.27
3M 3200 kiillotustyyny, 27 tuuman persikka, 5 kpl | AD2VTZ 3UZ90 320027 "€239.94
3M 3200 kiillotustyyny, 24 tuuman persikka, 5 kpl | AE2BNL 4WG86 320024 "€175.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3200 kiillotustyyny, 17 tuuman persikka, 5 kpl
€90.79 / yksikkö