Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3100 Kiillotustyyny, 17 tuumaa Aqua, 5 kpl | AE2APW 4WD58

3M 3100 Kiillotustyyny 17 tuumaa Aqua, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2APW Malli: 3100Ristiviite: 4WD58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriAqua
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko17 "
Nopeus1500 3000 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 3100 Kiillotustyyny 27 tuumaa Aqua, 5 kpl | AA9CQK 1CJ71 310027 "€234.68
3M 3100 Kiillotustyyny 19 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD2TKK 3U081 310019 "€110.11
3M 3100 Kiillotustyyny 20 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD2TKL 3U082 310020 "€102.14
3M 3100 Kiillotustyyny 24 tuumaa Aqua, 5 kpl | AD9HAA 4RU42 310024 "€161.81
3M 3100 Kiillotustyyny, 21 tuumaa Aqua, 5 kpl | AE2APX 4WD59 310021 "€120.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3100 Kiillotustyyny 17 tuumaa Aqua, 5 kpl
€81.91 / yksikkö