Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3

3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 36g, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE3PGZ Malli: 27400Ristiviite: 5EKK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
TaustamateriaaliKuitu
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.4.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku13,300
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineHioma-tyyppiAsennusreiän kokoTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.Hinta
3M 81373 Arbor Mount Hiomalaikka 7 x 7/8 tuumaa 36g, 25 pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600AlumiinioksidiSuljettu takki7 / 8 "KuituYRuskea7"€129.64
3M 66904 Arbor Mount Hiomalaikka 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki7 / 8 "KuituYFRuskea5"€825.46
3M 00051111504116 Arbor Mount Hiomalaikka 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600ZirkoniumalumiinioksidiSuljettu takki7 / 8 "KuituYMusta7"€473.26
3M 00948 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman erittäin karkea piikarbidi | AE2VVA 4ZP94 009484000SilikonikarbidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "Avaa verkkokangas-Musta6"€36.97
3M 00957 Arbor Mount Hiomalaikka 8 x 1/2 tuumaa extra karkea piikarbidi | AE2VVB 4ZP95 009573000SilikonikarbidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "Avaa verkkokangas-Musta8"€59.06
3M 27401 Arbor Mount Hiomalaikka 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki7 / 8 "KuituYFRuskea5"€293.36
3M 27402 Arbor Mount Hiomalaikka 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki7 / 8 "KuituYFRuskea7"€331.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 36g, 25 Pk
€339.77 / yksikkö