3M 256-02-01 Suodatuspaneeli 125 Psi | AD2MNT 3RNY3

3M 256-02-01 Suodatuspaneeli 125 Psi

Varastossa
Tuote: AD2MNT Malli: 256-02-01Ristiviite: 3RNY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,426.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
CFM100
CouplersTeollisuuden vaihto
Ihmiset palvelivat8
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.05
Laivan korkeus (cm)51.44
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 256-02-01 Suodatuspaneeli 125 Psi
€10,426.50 / yksikkö