Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 21797 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 120g, 4 Pk | AB9WRV 2FXA5

3M 21797 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 120g, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB9WRV Malli: 21797Ristiviite: 2FXA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€588.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriKulta
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaLoppu
sisu120
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoLevy Dia.sisuHinta
3M 21790 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 150g, 4 pk | AB9BYG 2AZT4 21790Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF6"150€1,009.84
3M 01361 Psa-levyrulla, ei reikää, 6 tuumaa P120g, 4 pk | AB9BYW 2AZX8 01361Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhat6"120€1,046.13
3M 21791 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 120g, 4 pk | AB9JHF 2DHK6 21791Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF6"120€810.52
3M 21796 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 150g, 4 Pk | AB9WMF 2FVE1 21796Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF5"150€736.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 21797 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 120g, 4 pk
€588.87 / yksikkö