3M 21796 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 150g, 4 Pk | AB9WMF 2FVE1

3M 21796 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 150g, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB9WMF Malli: 21796Ristiviite: 2FVE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriKulta
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaLoppu
sisu150
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.96
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)103.12
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoLevy Dia.sisuHinta
3M 21790 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 150g, 4 pk | AB9BYG 2AZT4 21790Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF6"150€1,009.84
3M 01361 Psa-levyrulla, ei reikää, 6 tuumaa P120g, 4 pk | AB9BYW 2AZX8 01361Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhat6"120€1,046.13
3M 21791 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 120g, 4 pk | AB9JHF 2DHK6 21791Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF6"120€810.52
3M 21797 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 120g, 4 Pk | AB9WRV 2FXA5 21797Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF5"120€588.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 21796 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 150g, 4 pk
€736.31 / yksikkö