Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 21790 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 150g, 4 pk | AB9BYG 2AZT4

3M 21790 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 150g, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9BYG Malli: 21790Ristiviite: 2AZT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,009.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriKulta
Levy Dia.6"
Levyt per rulla100
LuokkaLoppu
sisu150
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoLevy Dia.sisuHinta
3M 01361 Psa-levyrulla, ei reikää, 6 tuumaa P120g, 4 pk | AB9BYW 2AZX8 01361Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhat6"120€1,046.13
3M 21791 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 120g, 4 pk | AB9JHF 2DHK6 21791Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF6"120€810.52
3M 21796 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 150g, 4 Pk | AB9WMF 2FVE1 21796Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF5"150€736.31
3M 21797 Psa Disc Roll Ei-reikäinen 5 tuumaa 120g, 4 Pk | AB9WRV 2FXA5 21797Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiF5"120€588.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 21790 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 150g, 4 kpl
€1,009.84 / yksikkö