Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2000 DUCT TAPE DISPL -teippi 2 tuumaa x 150 jalkaa 6 mil harmaa | AC9VXJ 3KUX3

3M 2000 DUCT TAPE DISPL Utility Tape 2 tuumaa x 150 jalkaa 6 mil Harmaa

Varastossa
Tuote: AC9VXJ Malli: 2000 DUCT TAPE DISPLRistiviite: 3KUX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility-nauha
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHarmaa
Pituus150ft.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.Jopa 221 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 221 astetta F
Vetolujuus12 paunaa / tuumaa
Paksuus6 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 40PR 3/4 X 72 YRD -teippi 3/4 x 216 jalkaa 2.2 mil Kirkas | AD3BDG 3XJZ8 40PR 3/4 X 72 YRD20 paunaa / tuumaa15 oz. / TuumaaJohtava polymeeri2.2 milj.3 / 4 "Poista valinta216ft.Antistaattinen polyesteri€73.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2000 DUCT TAPE DISPL Utility Tape 2 tuumaa x 150 jalkaa 6 mil Harmaa
€17.82 / yksikkö