Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1700601 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 18 S/o | AG4BVX 33XU06

OSG 1700601 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 18 S/o

Varastossa
Tuote: AG4BVX Malli: 1700601Ristiviite: 33XU06

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero312
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokothread PituusKiertyyppiMateriaaliHuilun lukumääräHinta
OSG 1759808 Spiraalipistoke # 8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1759901 Spiraalipistoke # 8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Höyryoksidi312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1759908 Spiraalipistoke # 8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1760001 Spiraalipistoke # 8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Höyryoksidi312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1760008 Spiraalikärkiliitin #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€35.33
OSG 1750405 Spiraalipistoke 4x0.70mm S / O | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmHöyryoksidi342M419mmMetrinen karkeaNopea teräs-E3€25.94
OSG 1750705 Spiraalipistoke 5x0.80mm S / O | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmHöyryoksidi342M522mmMetrinen karkeaNopea teräs-E3€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1700601 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 18 S/o
€47.12 / yksikkö