Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 40PR 3/4 X 72 YRD -teippi 3/4 x 216 jalkaa 2.2 mil Kirkas | AD3BDG 3XJZ8

3M 40PR 3/4 X 72 YRD Utility Tape 3/4 x 216 jalkaa 2.2 mil Kirkas

Varastossa
Tuote: AD3BDG Malli: 40PR 3/4 X 72 YRDRistiviite: 3XJZ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility-nauha
Tartunnan lujuus15 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava polymeeri
VäriPoista valinta
Pituus216ft.
MateriaaliAntistaattinen polyesteri
Maks. Jännite20
Suorituskyky Temp.Jopa 130 astetta C
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 266 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus2.2 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 2000 DUCT TAPE DISPL -teippi 2 tuumaa x 150 jalkaa 6 mil harmaa | AC9VXJ 3KUX3 2000 kanavanauhan DISPL12 paunaa / tuumaa20 oz. / TuumaaKumi6 milj.2"Harmaa150ft.Vinyyli€19.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 40PR 3/4 X 72 YRD Utility Tape 3/4 x 216 jalkaa 2.2 mil Kirkas
€84.66 / yksikkö