Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 18733 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 120 Grit | AF2FMT 6RX78

3M 18733 kartiomainen harjaslevy, halkaisija 2 tuumaa, karkeus 120

Varastossa
Tuote: AF2FMT Malli: 18733Ristiviite: 6RX78
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
€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen harjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
VäriValkoinen
Halkaisija2"
sisu120
Maks. Kierrosluku25,000
AsennuskokoLiikkuva / pois (TR)
AsennustyyppiPikavaihto
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuHinta
3M 18730 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 50 Grit | AF2FMQ 6RX76 18730Vihreä2"5025,000€21.50
3M 18732 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 80 Grit | AF2FMR 6RX77 18732Keltainen2"8025,000€21.85
3M 18734 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 50 Grit | AF2FMU 6RX79 18734Vihreä3"5015,000€34.11
3M 18736 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 80 Grit | AF2FMV 6RX80 18736Keltainen3"8015,000€33.50
3M 18737 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 120 Grit | AF2FMW 6RX81 18737Valkoinen3"12015,000€33.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 18733 kartiomainen harjaslevy, halkaisija 2 tuumaa, karkeus 120
€21.28 / yksikkö