Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 18732 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 80 Grit | AF2FMR 6RX77

3M 18732 kartiomainen harjaslevy, halkaisija 2 tuumaa, karkeus 80

Varastossa
Tuote: AF2FMR Malli: 18732Ristiviite: 6RX77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen harjaslevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
VäriKeltainen
Halkaisija2"
sisu80
Maks. Kierrosluku25,000
AsennuskokoLiikkuva / pois (TR)
AsennustyyppiPikavaihto
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuHinta
3M 18730 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 50 Grit | AF2FMQ 6RX76 18730Vihreä2"5025,000€21.50
3M 18733 kartiomainen harjaslevy 2 tuuman halkaisija 120 Grit | AF2FMT 6RX78 18733Valkoinen2"12025,000€21.28
3M 18734 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 50 Grit | AF2FMU 6RX79 18734Vihreä3"5015,000€34.11
3M 18736 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 80 Grit | AF2FMV 6RX80 18736Keltainen3"8015,000€33.50
3M 18737 kartiomainen harjaslevy 3 tuuman halkaisija 120 Grit | AF2FMW 6RX81 18737Valkoinen3"12015,000€33.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 18732 kartiomainen harjaslevy, halkaisija 2 tuumaa, karkeus 80
€21.85 / yksikkö