3M 15389 Kokolattiamatto musta 3 x 20 jalkaa | AD2VTW 3UZ81

3M 15389 Kokolattiamatto, musta 3 x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2VTW Malli: 15389Ristiviite: 3UZ81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
VäriMusta
reunatSuoraan
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus20ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioZ-Web
MateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)96.85
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 15389 Kokolattiamatto, musta 3 x 20 jalkaa
€97.58 / yksikkö