Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 12929 tyynypidike harmaa 9-1 / 4l x 4in. W | AB3QXZ 1UXT3

3M 12929 tyynyn pidike harmaa 9-1/4l x 4in. W

Varastossa
Tuote: AB3QXZ Malli: 12929Ristiviite: 1UXT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-pidike
VäriHarmaa
Pituus9.25 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
3M 55442 tyynypidike muovi 17 tuumaa x 5 tuumaa musta | AF2TTY 6XU25 55442Musta17 "€110.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 12929 tyynyn pidike harmaa 9-1/4l x 4in. W
€94.40 / yksikkö