3M 11847-00000-20 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton | AF2GRA 6TKF1

3M 11847-00000-20 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF2GRA Malli: 11847-00000-20Ristiviite: 6TKF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 11815-00000-20 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AF2GQV 6TKE6 11815-00000-20HarmaaNaarmunkestäväHarmaaHarmaa€7.04
3M 11816-00000-20 Suojalasit Vaaleansininen Naarmuuntumaton | AF2GQW 6TKE7 11816-00000-20VaaleansininenNaarmunkestäväVaaleansininenVaaleansininen€5.17
3M 11817-00000-20 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AF2GQX 6TKE8 11817-00000-20KeltainenNaarmunkestäväKeltainenKeltainen€5.17
3M 11818-00000-20 Suojalasit Kirkas Antifog | AF2GQY 6TKE9 11818-00000-20Poista valintaantifogPoista valintaPoista valinta€7.04
3M 11819-00000-20 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AF2GQZ 6TKF0 11819-00000-20Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaPoista valinta€4.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11847-00000-20 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton
€7.04 / yksikkö