Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11815-00000-20 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AF2GQV 6TKE6

3M 11815-00000-20 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF2GQV Malli: 11815-00000-20Ristiviite: 6TKE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriHarmaa
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 11816-00000-20 Suojalasit Vaaleansininen Naarmuuntumaton | AF2GQW 6TKE7 11816-00000-20VaaleansininenNaarmunkestäväVaaleansininenVaaleansininen€5.17
3M 11817-00000-20 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AF2GQX 6TKE8 11817-00000-20KeltainenNaarmunkestäväKeltainenKeltainen€5.17
3M 11818-00000-20 Suojalasit Kirkas Antifog | AF2GQY 6TKE9 11818-00000-20Poista valintaantifogPoista valintaPoista valinta€7.04
3M 11819-00000-20 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AF2GQZ 6TKF0 11819-00000-20Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaPoista valinta€4.56
3M 11847-00000-20 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton | AF2GRA 6TKF1 11847-00000-20Poista valintaNaarmunkestäväSisällä ulkonaPoista valinta€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11815-00000-20 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton
€7.04 / yksikkö