Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1-3-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 3 tuumaa, 100 pk | AA7YDJ 16U602

3M 1-3-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 3 tuuma, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7YDJ Model: 1-3-100-SJ3526N/SJ3527NRistiviite: 16U602

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus3"
ShapeSuorakulmio
Leikkauslujuus22 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropeenikoukku / polyesterisilmukkaValkoinen1"Neliö18 psi1"€30.10
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€80.85
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€78.02
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€39.77
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€49.36
3M 1-1-100-SJ3540 Uudelleensuljettava kiinnike kaksoislukko 1 tuuma, 100 pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropeeniMusta1"Neliö44 psi1"€61.19
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€101.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1-3-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 3 tuuma, 100 pk
€235.27 / yksikkö