Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCW 16U589

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7YCW Model: 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NRistiviite: 16U589
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
€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus1"
ShapeNeliö
Leikkauslujuus22 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropeenikoukku / polyesterisilmukkaValkoinen1"Neliö18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3540 Uudelleensuljettava kiinnike kaksoislukko 1 tuuma, 100 pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropeeniMusta1"Neliö44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€94.82
3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 koukku ja silmukka 2 tuumaa, 100 kpl | AA7YCZ 16U592 1-2-100-SJ3506/SJ3507Polypropeenikoukku / polyesterisilmukkaValkoinen2"Suorakulmio18 psi1"€58.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk
€42.92 / yksikkö