Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07-0200-51 Speedglass Ulkopuolinen suojalevy 100 Vakio | AE8KRA 6DND1

3M 07-0200-51 Speedglassin ulkopuolinen suojalevy 100 Vakio

Varastossa
Tuote: AE8KRA Malli: 07-0200-51Ristiviite: 6DND1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProt-levyn ulkopuolella
ToimintoSuojaa automaattinen asiakirjansyöttölaite kipinöiltä ja roiskeilta
Levyn koko3.0 x 4.0 tuumaa
Paksuus0.06 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Polykarbonaatti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
3M 05-0250-00 Ulkopuolinen suojalevy 3-1 / 2 x 8 tuumaa | AE8KRD 6DND5 05-0250-003-1 / 2 x 8 "€10.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07-0200-51 Speedglassin ulkopuolinen suojalevy 100 Vakio
€6.96 / yksikkö