Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0200-54 Hitsauskypärän hikinauha, 3 pk | AD7AAB 4CWH5

3M 06-0200-54 Hitsauskypärän hikinauha, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD7AAB Malli: 06-0200-54Ristiviite: 4CWH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskypärän hikinauha
ToimintoSuunniteltu auttamaan hikoilemassa ja tarjoamaan mukavan käyttöliittymän hitsauskypärän päähineille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
3M 06-0200-10 Sisäpuolinen suojalevy, 5 kpl | AF3ZZQ 8MXY9 06-0200-10-Sisäsuojalevy€28.97
3M 06-0014-00QR vaihtokisko | AH8LED 38VU04 06-0014-00QRVaraosarautatie€107.52
3M 06-0114-00QR kiskon kiinnitysosat | AH8LEE 38VU05 06-0114-00QRVaraosaKiskojen pidätysosat€45.74
3M 06-0116-00QR Pivot kansilevysarja | AH8LEF 38VU06 06-0116-00QRVaraosaKääntölevy€34.34
3M 06-0118-00QR kuulosuojaimien laajennustanko | AH8LEG 38VU07 06-0118-00QR-Korvanappulaajennin€51.67
3M 06-0119-00QR Välitanko Speedglass | AH8LEH 38VU08 06-0119-00QRAuttaa estämään sisäpuolisen suojalevyn hankautumista pikakiinnityskiskoon, kun se liukuu ylös ja alas käytön aikanaVälipalkki€19.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0200-54 Hitsauskypärän hikinauha, 3 kpl
€49.38 / yksikkö