Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0200-10 Sisäpuolinen suojalevy, 5 kpl | AF3ZZQ 8MXY9

3M 06-0200-10 Sisäpuolinen suojalevy, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF3ZZQ Malli: 06-0200-10Ristiviite: 8MXY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäsuojalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
3M 06-0200-54 Hitsauskypärän hikinauha, 3 pk | AD7AAB 4CWH5 06-0200-54Suunniteltu auttamaan hikoilemassa ja tarjoamaan mukavan käyttöliittymän hitsauskypärän päähineilleHitsauskypärän hikinauha€49.38
3M 06-0014-00QR vaihtokisko | AH8LED 38VU04 06-0014-00QRVaraosarautatie€94.13
3M 06-0114-00QR kiskon kiinnitysosat | AH8LEE 38VU05 06-0114-00QRVaraosaKiskojen pidätysosat€41.19
3M 06-0116-00QR Pivot kansilevysarja | AH8LEF 38VU06 06-0116-00QRVaraosaKääntölevy€36.23
3M 06-0118-00QR kuulosuojaimien laajennustanko | AH8LEG 38VU07 06-0118-00QR-Korvanappulaajennin€48.80
3M 06-0119-00QR Välitanko Speedglass | AH8LEH 38VU08 06-0119-00QRAuttaa estämään sisäpuolisen suojalevyn hankautumista pikakiinnityskiskoon, kun se liukuu ylös ja alas käytön aikanaVälipalkki€18.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0200-10 Sisäpuolinen suojalevy, 5 kpl
€28.97 / yksikkö